Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IMPERIAL 290R rögzítőgyűrűs fogó 6-1/4 hüvelykes, rögzített | AH9KKC 40AW13

IMPERIAL 290R rögzítőgyűrűs fogó 6-1/4 hüvelyk, rögzített

Raktáron
Tétel: AH9KKC Típus: 290RKereszthivatkozás: 40AW13
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
€75.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMegtartó gyűrű fogó
A tengely Dia számára.1/8 "- 1"
Kezelje a színtKék
Fogantyú kialakításaPárna markolat
AnyagSzénacél
Darabszám1
Teljes hossz6.25 "
Tavaszi visszatérésIgen
StílusKülső
Tipp szöge (fok)90 fok
Tipp Dia.0.038 "
Tipp típusaRögzített

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)6.6
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBore Dia számára.A tengely Dia számára.Teljes hosszTavaszi visszatérésStílusÁr
IMPERIAL 2R rögzítőgyűrűs fogó 6-1/4 hüvelykes 1 db | AH9KJN 40AV98 2R-1/4 "- 1"6.25 "IgenKülső€59.45
IMPERIAL 56R rögzítőgyűrűs fogó 9-1/4 hüvelykes, rögzített | AH9KJP 40AV99 56R13/16 "- 3"1-1/2" to 3-1/2"9.25 "NemÁtváltható€57.52
IMPERIAL 1R rögzítőgyűrűs fogó 5-1/2 hüvelykes belső | AH9KKJ 40AW21 1R3/8" to 1-3/8"-5.5 "Igenbelső€58.07
IMPERIAL 3R rögzítőgyűrűs fogó 6-1/2 hüvelykes, rögzített | AH9KKK 40AW22 3R1-5 / 8 "- 2"-6.5 "Igenbelső€66.42
IMPERIAL 3490R rögzítőgyűrűs fogó 7-1/4 hüvelykes kék | AH9KKM 40AW24 3490R1-5 / 8 "- 2"7/16 "- 2"7.25 "NemÁtváltható€49.38
IMPERIAL 32R rögzítőgyűrűs fogó 6 hüvelykes, rögzített | AH9KKN 40AW25 32R5/8" to 1-3/8"5/16 "- 1"6"NemÁtváltható€52.36
IMPERIAL 34R rögzítőgyűrűs fogó 7-1/4 hüvelykes 1 db | AH9KKP 40AW26 34R1-5 / 8 "- 2"7/16 "- 2"7.25 "NemÁtváltható€49.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IMPERIAL 290R rögzítőgyűrűs fogó 6-1/4 hüvelyk, rögzített
€75.73 /Mértékegység