Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IGUS TSI-1011-08 hüvelyes csapágy 5/8 belső x 1/2 hüvelyk hossz - 2 db | AC2TKZ 2MRZ3

IGUS TSI-1011-08 karmantyús csapágy 5/8 belső x 1/2 hüvelyk hosszúság – 2 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC2TKZ Modell: TSI-1011-08Kereszthivatkozás: 2MRZ3
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
€53.52 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvely csapágy
Belül Dia.5 / 8 "
Hossz1 / 2 "
KenésNincs kenőrendszer
AnyagPolimer
Max. Pv37,700
Dia kívül.23 / 32 "
Temp. Hatótávolság-149-tól 485 fokig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8482500000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. PvDia kívül.Temp. HatótávolságPkg. Menny.Ár
IGUS GSI-1011-12 perselyes csapágy 5/8 belső x 3/4 hüvelyk hossz - 5 db-os csomag | AC2TMN 2MTF4 GSI-1011-123 / 4 "12,00023 / 32 "-40-tól 266 fokig5€23.57
IGUS GSI-1011-16 hüvelyes csapágy 5/8 belső x 1 hüvelyk hosszúság - 5 db-os csomag | AC2TMP 2MTF5 GSI-1011-161"12,00023 / 32 "-40-tól 266 fokig5€23.53
IGUS GSI-1012-08 hüvelyes csapágy 5/8 belső x 1/2 hüvelyk hossz - 5 db-os csomag | AC2TMT 2MTF8 GSI-1012-081 / 2 "12,0003 / 4 "-40-tól 266 fokig5€32.83
IGUS GSI-1011-08 hüvelyes csapágy 5/8 belső x 1/2 hüvelyk hosszúság - 5 db-os csomag | AC2TNP 2MTJ1 GSI-1011-081 / 2 "12,00023 / 32 "-40-tól 266 fokig5€19.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IGUS TSI-1011-08 karmantyús csapágy 5/8 belső x 1/2 hüvelyk hosszúság – 2 db-os csomag
€53.52 /csomag