Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IGUS TFI-0809-12 karimás csapágy 1/2 id x 3/4 hüvelyk hosszúságú - 2 csomag | AC2TLZ 2MTD9

IGUS TFI-0809-12 karimás csapágy 1/2 belső x 3/4 hüvelyk hossz - 2 db

Raktáron
Tétel: AC2TLZ Modell: TFI-0809-12Kereszthivatkozás: 2MTD9

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€35.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás csapágy
Karima Dia.7 / 8 "
Karima vastagsága3/64 hüvelyk
Belül Dia.1 / 2 "
Hossz3 / 4 "
KenésNincs kenőrendszer
AnyagPolimer
Max. Pv37,700
Dia kívül.19 / 32 "
Temp. Hatótávolság-149-tól 485 fokig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8483304040
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellKarima Dia.Belül Dia.HosszDia kívül.Pkg. Menny.Ár
IGUS TFI-0304-04 karimás csapágy 3/16 belső x 1/4 hüvelyk hossz - 5 db-os csomag | AC2TLL 2MTC2 TFI-0304-043 / 8 "3 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "5€60.72
IGUS TFI-0405-04 karimás csapágy 1/4 belső x 1/4 hüvelyk hossz - 5 db-os csomag | AC2TLM 2MTC5 TFI-0405-041 / 2 "1 / 4 "1 / 4 "5 / 16 "5€58.23
IGUS TFI-0405-08 Karimás csapágy 1/4 id x 1/2 hüvelyk hosszúság - 5 csomag | AC2TLN 2MTC6 TFI-0405-081 / 2 "1 / 4 "1 / 2 "5 / 16 "5€66.43
IGUS TFI-0607-06 3/8 Id x 3/8 hüvelykes karimás csapágy - 5 csomag | AC2TLQ 2MTC9 TFI-0607-0611 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "15 / 32 "5€41.42
IGUS TFI-0607-08 Karimás csapágy 3/8 belső x 1/2 hüvelyk hossz - 2 db | AC2TLR 2MTD1 TFI-0607-0811 / 16 "3 / 8 "1 / 2 "15 / 32 "2€25.31
IGUS TFI-0607-12 karimás csapágy, 3/8 id x 3/4 hüvelyk hosszúság - 2 csomag | AC2TLV 2MTD5 TFI-0607-1211 / 16 "3 / 8 "3 / 4 "15 / 32 "2€30.99
IGUS TFI-0809-08 karimás csapágy 1/2 id x 1/2 hüvelyk hosszúság - 2 csomag | AC2TLW 2MTD6 TFI-0809-087 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "19 / 32 "2€34.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IGUS TFI-0809-12 karimás csapágy 1/2 belső x 3/4 hüvelyk hossz - 2 db
€35.36 /csomag