Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IGUS RSI-1620-12 hüvelycsapágy 1 Id x 3/4 hüvelyk hosszúság - 5 csomag | AC2VJW 2NCJ7

IGUS RSI-1620-12 karmantyús csapágy 1 belső x 3/4 hüvelyk hosszúság – 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC2VJW Modell: RSI-1620-12Kereszthivatkozás: 2NCJ7
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
€27.33 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvely csapágy
Belül Dia.1"
Hossz3 / 4 "
KenésNincs kenőrendszer
AnyagPolimer
Max. Pv8700
Dia kívül.1.25 "
Temp. Hatótávolság-58-tól 194 fokig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8482500000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. PvDia kívül.Temp. HatótávolságPkg. Menny.Ár
IGUS TSI-1618-08 hüvelycsapágy 1 azonosító x 1/2 hüvelyk hosszúság - 2 csomag | AC2TLE 2MRZ9 ÁME-1618-081 / 2 "37,7001.125 "-149-tól 485 fokig2€40.51
IGUS TSI-1618-12 karmantyús csapágy 1 belső x 3/4 hüvelyk hossz - 2 db | AC2TLG 2MTA3 ÁME-1618-123 / 4 "37,7001.125 "-149-tól 485 fokig2€44.47
IGUS TSI-1618-24 hüvelycsapágy 1 azonosító x 1 1/2 hüvelyk hosszúság - 2 csomag | AC2TLH 2MTA4 ÁME-1618-241.5 "37,7001.125 "-149-tól 485 fokig2€81.95
IGUS GSI-1618-08 hüvelycsapágy 1 Id x 1/2 hüvelyk hosszúságú-3 csomag | AC2TNF 2MTH2 GSI-1618-081 / 2 "12,0001.125 "-40-tól 266 fokig3€24.61
IGUS GSI-1618-24 hüvelycsapágy 1 azonosító x 1 1/2 hüvelyk hosszúság - 3 csomag | AC2TNG 2MTH3 GSI-1618-241.5 "12,0001.125 "-40-tól 266 fokig3€61.29
IGUS GSI-1618-16 hüvelycsapágy 1 azonosító x 1 hüvelyk hosszúság - 3 csomag | AC2TNQ 2MTJ2 GSI-1618-161"12,0001.125 "-40-tól 266 fokig3€43.49
IGUS RSI-1620-16 hüvelycsapágy 1 azonosító x 1 hüvelyk hosszúság - 5 csomag | AC2VJX 2NCJ8 RSI-1620-161"87001.25 "-58-tól 194 fokig5€30.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IGUS RSI-1620-12 karmantyús csapágy 1 belső x 3/4 hüvelyk hosszúság – 5 db-os csomag
€27.33 /csomag