Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IGUS GSI-2022-12 hüvelyes csapágy 1 1/4 belső x 3/4 hüvelyk hossz - 3 db | AC2TNK 2MTH6

IGUS GSI-2022-12 karmantyús csapágy 1 1/4 belső x 3/4 hüvelyk hossz – 3 db

Raktáron
Tétel: AC2TNK Modell: GSI-2022-12Kereszthivatkozás: 2MTH6

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€45.96 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvely csapágy
Belül Dia.1.25 "
Hossz3 / 4 "
KenésNincs kenőrendszer
AnyagPolimer
Max. Pv12,000
Dia kívül.1-13 / 32 "
Temp. Hatótávolság-40-tól 266 fokig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8482992520
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. PvTemp. HatótávolságPkg. Menny.Ár
IGUS TSI-2022-20 hüvelyes csapágy 1 1/4 belső x 1 1/4 hüvelyk hossz - 2 db | AC2TLJ 2MTA7 ÁME-2022-201.25 "37,700-149-tól 485 fokig2€66.97
IGUS GSI-2022-16 hüvelyes csapágy 1 1/4 belső x 1 hüvelyk hossz - 2 db | AC2TNL 2MTH7 GSI-2022-161"12,000-40-tól 266 fokig2€36.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IGUS GSI-2022-12 karmantyús csapágy 1 1/4 belső x 3/4 hüvelyk hossz – 3 db
€45.96 /csomag