Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IGUS 27-10-150-0-1 Cable Carrier Medium Open Outer Width 4.57in / 116mm | AE9KTF 6KGJ1

IGUS 27-10-150-0-1 Kábeltartó közepesen nyitott külső szélesség 4.57 hüvelyk / 116 mm

Raktáron
Tétel: AE9KTF Model: 27-10-150-0-1Kereszthivatkozás: 6KGJ1
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
€62.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel- és tömlőtartó
Hajlítsa a sugarat5.91 "/ 150 mm
Üregmagasság1.38 "/ 35 mm
Üreg szélessége3.94 "/ 100 mm
Magasság1.97 "/ 50 mm
Hossz1"
Link a Link Pitch linkre2.20 "/ 56 mm
Hurok magassága13.78 "/ 350 mm
Hurok hossza25.59 "/ 650 mm
Linkek száma6
Külső szélesség4.57 "/ 116 mm
StílusNyisd ki
típusközepes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8487900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratÜreg szélességeHosszHurok magasságaHurok hosszaLinkek számaKülső szélességÁr
IGUS 27-05-063-0-1 Kábeltartó közepesen nyitott külső szélesség 2.60 hüvelyk / 66 mm | AE9KRX 6KGH3 27-05-063-0-12.48 "/ 63 mm1.97 "/ 50 mm1"7.09 "/ 180 mm13.19 "/ 335 mm62.60 "/ 66 mm€58.79
IGUS 27-05-100-0-1 Kábeltartó közepesen nyitott külső szélesség 2.60 hüvelyk / 66 mm | AE9KRY 6KGH4 27-05-100-0-13.94 "/ 100 mm1.97 "/ 50 mm1"9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm62.60 "/ 66 mm€66.78
IGUS 27-05-150-0-1 Kábeltartó közepesen nyitott külső szélesség 2.60 hüvelyk / 66 mm | AE9KRZ 6KGH5 27-05-150-0-15.91 "/ 150 mm1.97 "/ 50 mm1"13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm62.60 "/ 66 mm€58.79
IGUS 27-07-063-0-1 Kábeltartó közepesen nyitott külső szélessége 3.58 hüvelyk / 91 mm | AE9KTA 6KGH6 27-07-063-0-12.48 "/ 63 mm2.95 "/ 75 mm1"7.09 "/ 180 mm13.19 "/ 335 mm63.58 "/ 91 mm€56.70
IGUS 27-07-100-0-1 Kábeltartó közepesen nyitott külső szélessége 3.58 hüvelyk / 91 mm | AE9KTB 6KGH7 27-07-100-0-13.94 "/ 100 mm2.95 "/ 75 mm1"9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm63.58 "/ 91 mm€56.70
IGUS 27-07-150-0-1 Kábeltartó közepes nyitott külső szélessége 3.58 hüvelyk / 91 mm | AE9KTC 6KGH8 27-07-150-0-15.91 "/ 150 mm2.95 "/ 75 mm1"13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm63.58 "/ 91 mm€68.80
IGUS 27-10-063-0-1 Kábeltartó közepesen nyitott külső szélessége 4.57 hüvelyk / 116 mm | AE9KTD 6KGH9 27-10-063-0-12.48 "/ 63 mm3.94 "/ 100 mm1"7.09 "/ 180 mm13.19 "/ 335 mm64.57 "/ 116 mm€62.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IGUS 27-10-150-0-1 Kábeltartó közepesen nyitott külső szélesség 4.57 hüvelyk / 116 mm
€62.11 /Mértékegység