Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IGUS 250-03-100-0-1 Kábeltartó közepes nyitott külső szélesség 2.13 hüvelyk / 54 mm | AE9FXC 6JHE4

IGUS 250-03-100-0-1 Kábeltartó közepesen nyitott külső szélesség 2.13 hüvelyk / 54 mm

Raktáron
Tétel: AE9FXC Model: 250-03-100-0-1Kereszthivatkozás: 6JHE4
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
€40.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel- és tömlőtartó
Hajlítsa a sugarat3.94 "/ 100 mm
Üregmagasság0.980 "/ 25 mm
Üreg szélessége1.50 "/ 38 mm
Magasság1.38 "/ 35 mm
Hossz1"
Link a Link Pitch linkre1.81 "/ 46 mm
Hurok magassága9.25 "/ 235 mm
Hurok hossza16.30 "/ 414 mm
Linkek száma7
Külső szélesség2.13 "/ 54 mm
StílusNyisd ki
típusközepes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2655
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8487900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratÜreg szélességeHosszHurok magasságaHurok hosszaLinkek számaKülső szélességÁr
IGUS 250-03-055-0-1 Kábeltartó közepes nyitott külső szélesség 2.13 hüvelyk / 54 mm | AE9FXB 6JHE3 250-03-055-0-12.17 "/ 55 mm1.50 "/ 38 mm1"5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm72.13 "/ 54 mm€37.69
IGUS 250-03-125-0-1 Kábeltartó közepesen nyitott külső szélesség 2.13 hüvelyk / 54 mm | AE9FXD 6JHE5 250-03-125-0-14.92 "/ 125 mm1.50 "/ 38 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm72.13 "/ 54 mm€45.83
IGUS 250-05-055-0-1 Kábeltartó közepes nyitott külső szélessége 2.87 hüvelyk / 73 mm | AE9FXE 6JHE6 250-05-055-0-12.17 "/ 55 mm2.24 "/ 57 mm1"5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm72.87 "/ 73 mm€48.75
IGUS 250-05-100-0-1 Kábeltartó közepesen nyitott külső szélessége 2.87 hüvelyk / 73 mm | AE9FXF 6JHE7 250-05-100-0-13.94 "/ 100 mm2.24 "/ 57 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm72.87 "/ 73 mm€42.07
IGUS 250-05-125-0-1 Kábeltartó közepes nyitott külső szélessége 2.87 hüvelyk / 73 mm | AE9FXG 6JHE8 250-05-125-0-14.92 "/ 125 mm2.24 "/ 57 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm72.87 "/ 73 mm€48.38
IGUS 250-07-055-0-1 Kábeltartó közepes nyitott külső szélesség 3.66 hüvelyk / 93 mm | AE9FXH 6JHE9 250-07-055-0-12.17 "/ 55 mm3.03 "/ 77 mm1"5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm73.66 "/ 93 mm€53.45
IGUS 250-07-100-0-1 Kábeltartó Közepes nyitott külső szélesség 3.66 hüvelyk / 93 mm | AE9FXJ 6JHF0 250-07-100-0-13.94 "/ 100 mm3.03 "/ 77 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm73.66 "/ 93 mm€46.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IGUS 250-03-100-0-1 Kábeltartó közepesen nyitott külső szélesség 2.13 hüvelyk / 54 mm
€40.15 /Mértékegység