Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IGUS 07-16-028-0-3 Kábeltartó nyitott külső szélesség .89in / 22.5mm | AE9FVY 6JHA7

IGUS 07-16-028-0-3 Kábeltartó mikro nyitott külső szélesség 89 hüvelyk/22.5 mm

Raktáron
Tétel: AE9FVY Model: 07-16-028-0-3Kereszthivatkozás: 6JHA7
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
€99.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel- és tömlőtartó
Hajlítsa a sugarat1.10 "/ 28 mm
Üregmagasság0.410 "/ 10.3 mm
Üreg szélessége0.630 "/ 16 mm
Magasság0.590 "/ 15 mm
Hossz3 láb.
Link a Link Pitch linkre0.790 "/ 20 mm
Hurok magassága2.83 "/ 72 mm
Hurok hossza5.51 "/ 140 mm
Linkek száma46
Külső szélesség0.890 "/ 22.5 mm
StílusCipzár
típusSmall

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8487900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÜreg szélességeHosszLinkek számaKülső szélességÁr
IGUS 07-06-028-0-1 Kábelhordozó Mikro nyitott külső szélesség 49 mm .12.5 hüvelyk | AE9FVR 6JHA1 07-06-028-0-10.240 "/ 6 mm1"160.490 "/ 12.5 mm€29.95
IGUS 07-10-028-0-1 Kábeltartó mikro nyitott külső szélessége .65in / 16.5mm | AE9FVT 6JHA2 07-10-028-0-10.390 "/ 10 mm1"160.650 "/ 16.5 mm€30.27
IGUS 07-16-028-0-1 Kábeltartó nyitott külső szélesség .89in / 22.5mm | AE9FVU 6JHA3 07-16-028-0-10.630 "/ 16 mm1"160.890 "/ 22.5 mm€32.92
IGUS 07-20-028-0-1 Kábeltartó mikro nyitott külső szélessége 1.06in / 27mm | AE9FVV 6JHA4 07-20-028-0-10.79 "/ 20 mm1"161.06 "/ 27 mm€32.72
IGUS 07-06-028-0-3 Kábeltartó nyitott mikrohosszúság, 49 mm / 12.5 | | AE9FVW 6JHA5 07-06-028-0-30.240 "/ 6 mm3 láb.460.490 "/ 12.5 mm€96.10
IGUS 07-10-028-0-3 Kábeltartó mikro nyitott külső szélessége .65in / 16.5mm | AE9FVX 6JHA6 07-10-028-0-30.390 "/ 10 mm3 láb.460.650 "/ 16.5 mm€101.17
IGUS 07-20-028-0-3 Kábeltartó nyitott külső szélessége 1.06 hüvelyk / 27 mm | AE9FVZ 6JHA8 07-20-028-0-30.79 "/ 20 mm3 láb.461.06 "/ 27 mm€104.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IGUS 07-16-028-0-3 Kábeltartó mikro nyitott külső szélesség 89 hüvelyk/22.5 mm
€99.49 /Mértékegység