Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IFM TA2633 hőmérséklet-átalakító, 1/4 hüvelykes Npt, -58–302 F, 3.94 hüvelykes szonda, 4–20 Ma DC | CR4MBZ 40KH03

IFM TA2633 hőmérséklet-átalakító, 1/4 hüvelykes Npt, -58–302 F, 3.94 hüvelykes szonda, 4–20 Ma DC

Raktáron
Cikkszám: CR4MBZ Modell: TA2633Kereszthivatkozás: 40KH03
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
€420.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet-jeladó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0936
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
IFM TD2233 egészségügyi hőmérséklet-távadó, 0 - 300 F, 4 számjegyű LED, 4 - 20 Ma DC | CR4LZG 40KH06 TD2233Egészségügyi hőmérséklet-adó€485.59
IFM TD2263 egészségügyi hőmérséklet-távadó, 0 - 300 F, 4 számjegyű LED, 4 - 20 Ma DC | CR4LZH 40KH08 TD2263Egészségügyi hőmérséklet-adó€521.57
IFM TD2243 egészségügyi hőmérséklet-távadó, 0 - 300 F, 4 számjegyű LED, 4 - 20 Ma DC | CR4LZJ 40KH07 TD2243Egészségügyi hőmérséklet-adó€503.58
IFM TD2213 egészségügyi hőmérséklet-távadó, 0 - 300 F, 4 számjegyű LED, 4 - 20 Ma DC | CR4LZK 40KH05 TD2213Egészségügyi hőmérséklet-adó€471.21
IFM TA2333 hőmérséklet-átalakító, 1/2 hüvelykes Npt, -58–302 F, 3.94 hüvelykes szonda, 4–20 Ma DC | CR4MBV 40KG98 TA2333Hőmérséklet-jeladó€435.24
IFM TA2343 hőmérséklet-átalakító, 1/2 hüvelykes Npt, -58 - 302 fok F, 5.9 hüvelykes szonda, 4 - 20 Ma DC | CR4MBW 40KG99 TA2343Hőmérséklet-jeladó€435.24
IFM TA2603 hőmérséklet-átalakító, 1/4 hüvelykes Npt, -58–302 F, 0.98 hüvelykes szonda, 4–20 Ma DC | CR4MBX 40KH01 TA2603Hőmérséklet-jeladó€402.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IFM TA2633 hőmérséklet-átalakító, 1/4 hüvelykes Npt, -58–302 F, 3.94 hüvelykes szonda, 4–20 Ma DC
€420.85 /Mértékegység