Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IFM II0097 Cylindrical Proximity Sensor, 20 To 250VAC/Dc, 2 Wire, 15 mm | CR4LHU 33HP62

IFM II0097 Hengeres közelségérzékelő, 20–250 VAC/DC, 2 vezetékes, 15 mm

Raktáron
Cikkszám: CR4LHU Modell: II0097Kereszthivatkozás: 33 LE
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
€198.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengeres közelségérzékelő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2002
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
IFM IIS229 hengeres közelségérzékelő, 10–30 VDC, 100 Hz-es közelségérzékelő működési frekvenciája, 3 vezetékes Npn | CR4LCK 40KH34 IIS229Hengeres közelségérzékelő€110.29
IFM IIS244 hengeres közelségérzékelő, 10–30 VDC, 100 Hz-es közelségérzékelő működési frekvenciája, 3 vezetékes Npn | CR4LCL 40KH82 IIS244Hengeres közelségérzékelő€146.14
IFM IIS228 hengeres közelségérzékelő, 10–30 VDC, 100 Hz-es közelségérzékelő működési frekvenciája, 3 vezetékes Npn | CR4LCM 40KH30 IIS228Hengeres közelségérzékelő€106.63
IFM IIS248 hengeres közelségérzékelő, 10–30 VDC, 100 Hz-es közelségérzékelő működési frekvenciája, 3 vezetékes Npn | CR4LCN 40KH68 IIS248Hengeres közelségérzékelő€147.58
IFM IIS235 hengeres közelségérzékelő, 10–30 VDC, 100 Hz-es közelségérzékelő működési frekvenciája, 3 vezetékes Npn | CR4LCP 40KH32 IIS235Hengeres közelségérzékelő€131.31
IFM IIS237 hengeres közelségérzékelő, 10–30 VDC, 100 Hz-es közelségérzékelő működési frekvenciája, 3 vezetékes Npn | CR4LCQ 40KH36 IIS237Hengeres közelségérzékelő€127.15
IFM IIS249 hengeres közelségérzékelő, 10–30 VDC, 100 Hz-es közelségérzékelő működési frekvenciája, 3 vezetékes Npn | CR4LCR 40KH72 IIS249Hengeres közelségérzékelő€147.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IFM II0097 Hengeres közelségérzékelő, 20–250 VAC/DC, 2 vezetékes, 15 mm
€198.37 /Mértékegység