Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IFM AC2951 passzív áramelosztó, M12–M12, 1 hüvelyk x 8 kimenet, mosás, 4 A áramerősség | CV4NMU 787GE3

IFM AC2951 Passive Power Distributor, M12 to M12, 1 Inch x 8 Out, Washdown, 4 A Current Rating

Raktáron
Tétel: CV4NMU Modell: AC2951Kereszthivatkozás: 787GE3
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
€204.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDoboz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.897
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
IFM E70600 aktív tápelosztó, AS-i lapos kábel AS-i lapos kábelhez, ipari | CR4KVF 787GD3 E70600Kábel€94.91
IFM E70588 aktív tápelosztó, AS-i lapos kábel M12-hez, ipari, 2 A névleges áram, 31.6 VDC | CR4KVG 787GD4 E70588Kábel€107.94
IFM AC2950 passzív áramelosztó, M12–M12, 1 hüvelyk x 4 kimenet, mosás, 4 A áramerősség | CV4QJM 787GE2 AC2950Doboz€193.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IFM AC2951 Passive Power Distributor, M12 to M12, 1 Inch x 8 Out, Washdown, 4 A Current Rating
€204.70 /Mértékegység