Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IFM AC2950 passzív áramelosztó, M12–M12, 1 hüvelyk x 4 kimenet, mosás, 4 A áramerősség | CV4QJM 787GE2

IFM AC2950 passzív áramelosztó, M12-M12, 1 hüvelyk x 4 kimenet, lemosó, 4 A áramerősség

Raktáron
Tétel: CV4QJM Modell: AC2950Kereszthivatkozás: 787GE2
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
€193.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDoboz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.835
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
IFM E70600 aktív tápelosztó, AS-i lapos kábel AS-i lapos kábelhez, ipari | CR4KVF 787GD3 E70600Kábel€94.91
IFM E70588 aktív tápelosztó, AS-i lapos kábel M12-hez, ipari, 2 A névleges áram, 31.6 VDC | CR4KVG 787GD4 E70588Kábel€107.94
IFM AC2951 passzív áramelosztó, M12–M12, 1 hüvelyk x 8 kimenet, mosás, 4 A áramerősség | CV4NMU 787GE3 AC2951Doboz€204.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IFM AC2950 passzív áramelosztó, M12-M12, 1 hüvelyk x 4 kimenet, lemosó, 4 A áramerősség
€193.22 /Mértékegység