IDEAL 74-034 Csőhajlító fogantyúval 1-1 / 4 hüvelyk Emt | AA2FAE 10F486

IDEAL 74-034 Csőhajlító fogantyúval 1-1/4 hüvelyk Emt

Cikkszám: AA2FAE Modell: 74-034Kereszthivatkozás: 10F486
Raktáron

Szerezd meg Szerda, Július 2

213.283Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételConduit Bender
Középvonal hajlítási sugara9 3 / 4 "
ÉpítésGömbgrafitos öntöttvas
Emt Méret1 1 / 4 "
Fogantyú Dia.1 1 / 2 "
Fogantyúhossz55 "
jelölésekBenfield
EMT cső mérete - alumínium és horganyzott acél1 1 / 4 "
Fej anyagaVas
Imc/rmc csőméret1"
TartalmazzaFogantyú, Fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.15
Hajó magassága (cm)30.23
Hajó hossza (cm)139.7
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód8205591000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Pedál (Igen)
    • Merev / IMC méret (1 ")

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítésFogantyúhosszMéretÁr
IDEAL 74-046 vezetékes hajlító fogantyúval 1/2 hüvelykes Emt AA2FAN 10F494 74-046Alumínium38 "-38.598€
IDEAL 74-047 Csőhajlító fogantyúval 3/4 hüvelyk Emt | AA2FAP 10F495 74-047Alumínium38 "10, 6, 7, 8, 953.335€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IDEAL 74-034 Csőhajlító fogantyúval 1-1/4 hüvelyk Emt
213.283€ /Mértékegység