Ideal 74-047 | 10f495 | Csőhajlító fogantyúval 3/4 inch Emt | Magyarország
Hétfőtől, december 23-tól zárva vagyunk, és január 6-án, hétfőn nyitunk ki újra. Az ez idő alatt beérkezett megrendeléseket az újévben dolgozzuk fel.
Lapos szállítás

sima szállítás € 24,99 + TVA

IDEAL 74-047 Csőhajlító fogantyúval 3/4 hüvelyk Emt | AA2FAP 10F495

IDEAL 74-047 Csőhajlító fogantyúval, 3/4 hüvelykes kiöml

Cikkszám: AA2FAP Modell: 74-047Kereszthivatkozás: 10F495
Raktáron

Szerezd meg hétfő, december 23

Átlagos szállítás 24,99 € + TVA A 24,99 kg-nál kisebb össztömegű megrendelésekre 10 € sima szállítás vonatkozik. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

€102.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételConduit Bender
Középvonal hajlítási sugara5-13 / 64 "
ÉpítésAlumínium
Emt Méret3 / 4 "
Fogantyú Dia.1-1 / 2 "
Fogantyúhossz38 "
jelölésekBenfield
Méret10, 6, 7, 8, 9

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7225
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)104.14
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8205591000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Pedál (Igen)
    • Merev / IMC méret (1/2 ")

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítésFogantyúhosszMéretÁr
IDEAL 74-034 Csőhajlító fogantyúval 1-1 / 4 hüvelyk Emt | AA2FAE 10F486 74-034Lágyvas55 "-€515.02
IDEAL 74-046 vezetékes hajlító fogantyúval 1/2 hüvelykes Emt AA2FAN 10F494 74-046Alumínium38 "-€81.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IDEAL 74-047 Csőhajlító fogantyúval, 3/4 hüvelykes kiöml
€102.18 /Mértékegység