Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IDEAL 61-164G AC áramkör elemző 85 - 265 V | AF4ZXB 9TE53

IDEAL 61-164G AC áramkör elemző 85 - 265V

Raktáron
Tétel: AF4ZXB Típus: 61-164GKereszthivatkozás: 9TE53
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
€765.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAC áramkör elemző
Frekvenciatartomány45 a 65 Hz
MutatóDigitális
Biztonsági besorolásCATIII 300V
Feszültség85-265 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4792
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód9030330040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Földi impedancia (0.00–1.99 Ohm)
    • Terhelési áram (6–9 mA GFCI esetén, nagyobb, mint 30 mA EPD esetén)
    • Feszültségesés (0.1-50.0%)
    • Almárka: SURETEST

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IDEAL 61-164G AC áramkör elemző 85 - 265V
€765.92 /Mértékegység