Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IDEAL 46-381 végsapka 0.550 hüvelyk Id fekete 1-49/64 hüvelyk Pk 5 | AF9CWN 29UK08

IDEAL 46-381 végsapka, 0.550 hüvelyk, fekete, 1-49/64 hüvelykes Pk 5

Raktáron
Tétel: AF9CWN Modell: 46-381Kereszthivatkozás: 29UK08
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
€98.28 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőzsugor zárókupak
színekFekete
Zsugorodás utáni azonosító0.18 "
Zsugorodás előtti azonosító0.55 "
Hossz1.75 "
AnyagTérhálósított poliolefin ragasztóval
Max. Feszültség1000V
Zsugorítási arány3:1
Zsugor hőmérséklet.248 fok F
Temp. Hatótávolság-55 foktól 110 fokig F
Falvastagság zsugorodás után0.079 "
Fal típusKözepes fal
Vezetéktartomány8 - 1 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3917320000

Termékváltozatok

TermékekModellZsugorodás utáni azonosítóZsugorodás előtti azonosítóHosszFalvastagság zsugorodás utánVezetéktartományPkg. Menny.Ár
IDEAL 46-383 végsapka 1.380 hüvelykes Id fekete 3-11/32 hüvelykes Pk 5 | AF9CWK 29UK05 46-3830.59 "1.38 "3 5 / 16 "0.118 "500–1500 kcmil5€166.42
IDEAL 46-384 végsapka 2.950 hüvelykes Id fekete 5-1/8 hüvelykes Pk 5 | AF9CWL 29UK06 46-3841.38 "2.95 "5.125 "0.177 "2000–2500 kcmil5€219.18
IDEAL 46-382 zárósapka 0.980 hüvelykes Id fekete 2-3/4 hüvelykes Pk 5 | AF9CWM 29UK07 46-3820.31 "0.98 "2.75 "0.091 "2/0 - 500 kcmil5€138.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IDEAL 46-381 végsapka, 0.550 hüvelyk, fekete, 1-49/64 hüvelykes Pk 5
€98.28 /csomag