Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IDEAL 46-383 végsapka 1.380 hüvelykes Id fekete 3-11/32 hüvelykes Pk 5 | AF9CWK 29UK05

IDEAL 46-383 végsapka, 1.380 hüvelyk, fekete, 3-11/32 hüvelykes Pk 5

Raktáron
Tétel: AF9CWK Modell: 46-383Kereszthivatkozás: 29UK05
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
€166.42 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőzsugor zárókupak
színekFekete
Zsugorodás utáni azonosító0.59 "
Zsugorodás előtti azonosító1.38 "
Hossz3 5 / 16 "
AnyagTérhálósított poliolefin ragasztóval
Max. Feszültség1000V
Zsugorítási arány3:1
Zsugor hőmérséklet.248 fok F
Temp. Hatótávolság-55 foktól 110 fokig F
Falvastagság zsugorodás után0.118 "
Fal típusKözepes fal
Vezetéktartomány500–1500 kcmil

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3917320000

Termékváltozatok

TermékekModellZsugorodás utáni azonosítóZsugorodás előtti azonosítóHosszFalvastagság zsugorodás utánVezetéktartományPkg. Menny.Ár
IDEAL 46-384 végsapka 2.950 hüvelykes Id fekete 5-1/8 hüvelykes Pk 5 | AF9CWL 29UK06 46-3841.38 "2.95 "5.125 "0.177 "2000–2500 kcmil5€219.18
IDEAL 46-382 zárósapka 0.980 hüvelykes Id fekete 2-3/4 hüvelykes Pk 5 | AF9CWM 29UK07 46-3820.31 "0.98 "2.75 "0.091 "2/0 - 500 kcmil5€138.23
IDEAL 46-381 végsapka 0.550 hüvelyk Id fekete 1-49/64 hüvelyk Pk 5 | AF9CWN 29UK08 46-3810.18 "0.55 "1.75 "0.079 "8 - 1 AWG5€98.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IDEAL 46-383 végsapka, 1.380 hüvelyk, fekete, 3-11/32 hüvelykes Pk 5
€166.42 /csomag