Lapos szállítás

sima szállítás Ft 10.476 + ÁFA

IDEAL 45-638 huzalcsupaszító 22-16 Awg 5-1/2 In | AA2FBY 10F562

IDEAL 45-638 Huzalcsupaszító 22-16 Awg 5-1/2 In

Cikkszám: AA2FBY Modell: 45-638Kereszthivatkozás: 10F562
Raktáron

Szerezd meg hétfő, lehet 26

Átlagos szállítás 10.476 Ft + TVA 10.476 kg-nál kisebb össztömegű megrendelés esetén 10 Ft sima szállítási költség érvényes. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

163.333Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételDrót sztrippelő
ÁllíthatóAutomatikus
Beállítás típusaAutomatikus
KábeltípusSzilárd és sodort
FunkcióStripper
FogantyúMűanyag
Fogantyú típusatompított
SzigeteltIgen
Teljes hossz5 1 / 2 "
Tether képesNem Tether képes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8203206060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁllíthatóKapacitásFunkciókFogantyúFogantyú típusaTeljes hosszTether képesÁr
IDEAL 45-615 huzalcsupaszító 16 - 8 Awg 7 In | AA2FBF 10F545 45-615Kézikönyv8 - 16 AWGCsík / VágásMűanyagErgonomikus, mártott7"Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)19.918€
IDEAL 45-120 huzalcsupaszító 18 - 10 Awg 6 In | AA2FBG 10F546 45-120Kézikönyv18 - 10 AWGCsík / VágásMűanyagErgonomikus, mártott6"Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)11.504€
IDEAL 45-621 huzalcsupaszító 14/2 és 12/2 Awg 7 In | AA2FBH 10F547 45-621Kézikönyv14 - 12 AWGCsík / vágás / hurokMűanyagErgonomikus, mártott7"Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)22.379€
IDEAL 45-090 huzalcsupaszító 12-8 Awg 6-1/2 In | AA2FBJ 10F548 45-090Automatikus12 - 8 AWGCsík / VágásMűanyagTompított, tavaszi visszatérés6.5 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)38.302€
IDEAL 45-091 huzalcsupaszító 18 - 10 Awg 6-1/2 In | AA2FBK 10F549 45-091Automatikus18 - 10 AWGCsík / VágásMűanyagTompított, tavaszi visszatérés6.5 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)39.485€
IDEAL 45-093 huzalcsupaszító 22 - 14 Awg 6-1/2 In | AA2FBL 10F550 45-093Automatikus22 - 14 AWGCsík / VágásMűanyagTompított, tavaszi visszatérés6.5 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)35.535€
IDEAL 45-671 huzalcsupaszító 22-16 Awg 5-1/2 In | AA2FBM 10F551 45-671Automatikus22 - 16 AWGCsík / VágásMűanyagTompított, tavaszi visszatérés5.5 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)42.013€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IDEAL 45-638 Huzalcsupaszító 22-16 Awg 5-1/2 In
163.333€ /Mértékegység