Lapos szállítás

sima szállítás Ft 10.476 + ÁFA

IDEAL 45-621 huzalcsupaszító 14/2 és 12/2 Awg 7 In | AA2FBH 10F547

IDEAL 45-621 huzalcsupaszító 14/2 és 12/2 Awg 7 in

Cikkszám: AA2FBH Modell: 45-621Kereszthivatkozás: 10F547
Raktáron

Szerezd meg Péntek, lehet 30

Átlagos szállítás 10.476 Ft + TVA 10.476 kg-nál kisebb össztömegű megrendelés esetén 10 Ft sima szállítási költség érvényes. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

24.260Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételDrót sztrippelő
ÁllíthatóKézikönyv
Beállítás típusaKézikönyv
KábeltípusSzilárd és sodort
FunkcióVágás, hurok, csíkozás
FogantyúMűanyag
Fogantyú típusaMártott, ergonomikus
SzigeteltIgen
Teljes hossz7"
Tether képesNem Tether képes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.171
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8203206060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁllíthatóKapacitásFunkciókFogantyúFogantyú típusaTeljes hosszTether képesÁr
IDEAL 45-615 huzalcsupaszító 16 - 8 Awg 7 In | AA2FBF 10F545 45-615Kézikönyv8 - 16 AWGCsík / VágásMűanyagErgonomikus, mártott7"Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)19.918€
IDEAL 45-120 huzalcsupaszító 18 - 10 Awg 6 In | AA2FBG 10F546 45-120Kézikönyv18 - 10 AWGCsík / VágásMűanyagErgonomikus, mártott6"Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)11.504€
IDEAL 45-090 huzalcsupaszító 12-8 Awg 6-1/2 In | AA2FBJ 10F548 45-090Automatikus12 - 8 AWGCsík / VágásMűanyagTompított, tavaszi visszatérés6.5 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)38.302€
IDEAL 45-091 huzalcsupaszító 18 - 10 Awg 6-1/2 In | AA2FBK 10F549 45-091Automatikus18 - 10 AWGCsík / VágásMűanyagTompított, tavaszi visszatérés6.5 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)39.485€
IDEAL 45-093 huzalcsupaszító 22 - 14 Awg 6-1/2 In | AA2FBL 10F550 45-093Automatikus22 - 14 AWGCsík / VágásMűanyagTompított, tavaszi visszatérés6.5 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)35.535€
IDEAL 45-671 huzalcsupaszító 22-16 Awg 5-1/2 In | AA2FBM 10F551 45-671Automatikus22 - 16 AWGCsík / VágásMűanyagTompított, tavaszi visszatérés5.5 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)42.013€
IDEAL 45-098 huzalszedő 30-20 Awg 6-1 / 2 In | AA2FBN 10F552 45-098Automatikus30 - 20 AWGCsík / VágásMűanyagTompított, tavaszi visszatérés6.5 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)35.111€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IDEAL 45-621 huzalcsupaszító 14/2 és 12/2 Awg 7 in
24.260€ /Mértékegység