Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IDEAL 45-025 kábeltávolító 26 12 Awg 3-1 / 2 In | AC9JYE 3GXX1

IDEAL 45-025 Kábelcsupaszító 26-12 Awg 3-1/2 In

Raktáron
Tétel: AC9JYE Modell: 45-025Kereszthivatkozás: 3GXX1
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
€15.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelcsupaszító
ÁllíthatóKézikönyv
KábeltípusSzilárd és sodort
Kapacitás26 - 12 AWG
FunkciókCsík / vágás / hurok
Fogantyú típusaPárna markolat
SzigeteltIgen
Teljes hossz3.5 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód8203206060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKábeltípusKapacitásFunkciókSzigeteltTeljes hosszÁr
IDEAL 45-163 kábelcsatlakozó 1/8 - 7/32 In | AE4LNF 5LJ05 45-163RG581/8 "- 7/32"Csak szalagNem6"€66.27
IDEAL 45-165 kábelcsupaszító 3/16 - 5/16 hüvelykes | AE4LNG 5LJ07 45-165RG59, UTP3/16 - 5/16 "Csak szalagNem6"€60.57
IDEAL 45-520 kábeltávolító kettős krimpeléssel Bnc / tnc | AE4LNJ 5LJ22 45-520RG58, RG59, RG62 és RG61 / 4 "Szalag / krimpelésNem5"€63.95
IDEAL 45-777 Kábelcsupaszító 16-8 Awg 8-1/4 In | AE4LNK 5LJ23 45-777Szilárd és sodort8 - 16 AWGCsík / vágás / krimpelésIgen8.25 "€60.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IDEAL 45-025 Kábelcsupaszító 26-12 Awg 3-1/2 In
€15.55 /Mértékegység