Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IDEAL 35-9038 Szigetelt hosszú orrfogó 8-3/4 hüvelykes | AJ2CCE 46W394

IDEAL 35-9038 Szigetelt hosszú orrfogó 8-3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AJ2CCE Modell: 35-9038Kereszthivatkozás: 46W394

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€176.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHosszú orrfogó
Vágási kapacitás / anyagNem Meghatározott
Kezelje a színtnarancs
Fogantyú típusaPárna markolat
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza2.5 "
Pofaszélesség3 / 4 "
AnyagSzerszám acél
Max. Állkapocsnyitás1.75 "
Teljes hossz8.75 "
Tavaszi visszatérésNem
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége1 / 4 "
Feszültségértékelés1000V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3915
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)13.97
Származási országHK

Termék részletek:

    • Drót Crimper: Nem
    • Nem parkol: Nem
    • Szigetelt / szigetelt: Szigetelt
    • ESD Safe: Nem
    • Oldalsó vágó: Igen
    • Huzalszedõ: Igen
    • Ízület típusa: szilárd
    • Megragadó felület: Fűrészes

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IDEAL 35-9038 Szigetelt hosszú orrfogó 8-3/4 hüvelyk
€176.89 /Mértékegység