Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IDEAL 35-9029 szigetelt átlós vágó 8-1/2 hüvelyk. | AG6TUX 46W392

IDEAL 35-9029 Szigetelt átlós marók 8-1/2 In.

Raktáron
Tétel: AG6TUX Modell: 35-9029Kereszthivatkozás: 46W392

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€160.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁtlós vágók
vágásFlush
Vágási kapacitás / anyagNormál vezeték
Kezelje a színtnarancs
Fogantyú típusaergonomikus
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza3 / 4 "
Pofaszélesség1.25 "
AnyagSzerszám acél
Max. Állkapocsnyitás3 / 4 "
Nem parkolNem
Orr típusaovális
Teljes hossz8.5 "
Tavaszi visszatérésNem
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége1 / 4 "
Feszültségértékelés1000V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.378
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8203205000

Termék részletek:

    • Szigetelt / szigetelt (szigetelt)
    • ESD biztonságos (nem)
    • Huzalszedő (nem)
    • Nem parkol (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségértékelésVágási kapacitás / anyagKezelje a színtFogantyú típusaÁllkapocs hosszaPofaszélességAnyagTeljes hosszÁr
IDEAL 35-029 átlós vágó 8 hüvelyk hosszúság | AA2HBD 10J837 35-029Nem értékeltRéz, alumínium és enyhe acélhuzalSárgatompított7 / 8 "1.125 "Króm-vanádium acél8"€67.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IDEAL 35-9029 Szigetelt átlós marók 8-1/2 In.
€160.98 /Mértékegység