IDEÁLIS PAJZS HGR-2-048-36-P védőkorlát rendszer 4 láb x 36 hüvelyk | AF3PKV 8AH82

IDEAL SHIELD HGR-2-048-36-P védőkorlát rendszer 4 láb x 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF3PKV Modell: HGR-2-048-36-PKereszthivatkozás: 8AH82

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,332.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVédősínrendszer
színekBiztonsági sárga
Átmérő7.25 "
AnyagNagy sűrűségű polietilén
Szerelőlemez méretei10 "x 10" x 5/8 '
Felszerelési stílusPadlóra szerelt
Nettó súly321 font
Névleges hossz4 ft.
Bordák száma0
Teljes magasság36 "
Teljes hossz48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 146.25
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)18.42
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagFelszerelési stílusNettó súlyTeljes magasságTeljes hosszÁr
IDEÁLIS PAJZS HGR-2-096-36-C-12 jármű ütközővédő sín 8 láb x 36 hüvelyk | AF3PKW 8AH83 HGR-2-096-36-C-12Nagy sűrűségű polietilénCore In527 font36 "96 "€1,260.30
ajánlatkérés
IDEÁLIS PAJZS HGR-1-120-14 .75-C-12 Nehéz védőkorlát 10 láb x 14-3/4 hüvelyk | AF3PKX 8AH84 HGR-1-120-14 .75-C-12Hőre lágyuló polietilénCore In328 font14.75 "120 "€757.63
ajánlatkérés
IDEÁLIS PAJZS HGR-1-120-143/4P nehéz védőkorlát 10 láb x 14-3/4 hüvelyk | AF3PKY 8AH85 HGR-1-120-143 / 4PHőre lágyuló polietilénPadlóra szerelt313 font14.75 "120 "€757.63
ajánlatkérés
IDEAL SHIELD HGR-1-048-143 / 4-C-12 Nehéz védősín 4 láb x 14-3 / 4 hüvelyk | AF4AFJ 8N202 HGR-1-048-143/4-C-12Hőre lágyuló polietilénCore In196 font14.75 "48 "€650.70
IDEÁLIS PAJZS HGR-1-096-143/4-C-12 nehéz védőkorlát 8 láb x 14-3/4 hüvelyk | AF4CVD 8RGX3 HGR-1-096-143/4-C-12Hőre lágyuló polietilénCore In284 font14.75 "48 "€886.44
ajánlatkérés
IDEÁLIS PAJZS HGR-1-144-143/4-C-12 nehéz védőkorlát 12 láb x 14-3/4 hüvelyk | AF4CVE 8RGX4 HGR-1-144-143/4-C-12Hőre lágyuló polietilénCore In381 font14.75 "144 "€986.49
ajánlatkérés
IDEÁLIS PAJZS HGR-2-144-36-P védőkorlát rendszer hossza 12 láb x 36 hüvelyk | AF4EMF 8TRY2 HGR-2-144-36-PNagy sűrűségű polietilénPadlóra szerelt673 font36 "144 "€1,944.52
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IDEAL SHIELD HGR-2-048-36-P védőkorlát rendszer 4 láb x 36 hüvelyk
€1,332.31 /Mértékegység