IDEAL SHIELD

Az 1997-ben alapított Ideal Shield lökhárítóoszlop-hüvelyeket gyárt az Egyesült Államokban. Innovatív környezetbarát termékcsaládjuk nemcsak időt és karbantartási költséget takarít meg, hanem szabadalmaztatott kialakításuknak köszönhetően a festés sem szükséges. Székhelye Detroitban, Michigan államban, az Egyesült Államokban található. KATT ide

Szűrő

Anyagmozgatás

HGR-1-048-143/4-C-12HGR-1-144-143/4-C-8HGR-2-096-36-C-18HGR-2-120-36-C-12BPD-YL-6-27-C-12HGR-2-144-36-C-12HGR-2-120-36-PHGR-1-96-143/4-C-8HGR-2-096-36-PHGR-2-144-36-PHGR-1-144-143/4-C-12HGR-1-096-143/4-C-12

Biztonság

OCT-YL-98-RED BS/R STICKOCT-YL-98-BL BS/BL STICKOCT-YL-98-GRN BS/GR STICK24IN UCHANNEL CVR BL/WHOCT-YL-98-YELL BS/BLK STKBPB-YL-98-YL W/O WHEELSBPB-YL-98-YL W/ WHEELSBPB-BL-98-BL W/ WHEELSBPB-RD-98-RD W/O WHEELS84IN UCHANNEL CVR RE84IN UCHANNEL CVR BL24IN UCHANNEL CVR RE

Elektromos

44-101

Az IDEAL SHIELD-ről

Az Ideal Shield katalógus padlótábla-tartozékok, cégtábla-tartozékok, oszlopfedelek, védőkorlátok, oszlophüvelyek és vezetékjelölő címkék átfogó választékát tartalmazza. A márka védősínek HDPE/hőre lágyuló műanyagból készülnek a nagy szakítószilárdság és UV-állóság érdekében. Magra és padlóra szerelhető változatban kaphatók. Ideális pajzs u csatornaborítók további védelmet nyújtanak, megelőzve az U oszlopok sérülését és növelve a biztonságot.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

Néhány Ideal Shield MPN keresztezi az egyenértékű Vestil, Tapco és Eagle egyedi hivatkozásait. Tehát, ha olyan versenytárs terméket keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, akkor valószínű Raptor Supplies rendelkezik az egyenértékű Ideal Shield termékekkel.

Szállítás

Ezek az Ideal Shield termékek kicsiktől nagyokig terjednek. Gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek szállítás közben megsérülhetnek. Ezért ezeket a tételeket futárszállítással és légi szállítással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Főbb kereskedelmi nevek

Szövet pollárhuzatok

Nyújtható spandex-szerű anyagból készültek, amely könnyen átcsúsztatható az oszlopon. Ezek a polárhuzatok UV-védettek, hogy megakadályozzák a fakulást, és ellenállnak a hideg és meleg időjárásnak. Rendelkezésre állnak...Olvass tovább 

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan kell felhelyezni az Ideal Shield pólusvédőket?

  • A sima felület létrehozása érdekében tisztítsa meg az oszlopot vagy az oszlop fedelét.
  • Válasszon olyan szövethuzatot, amely kényelmesen illeszkedik az oszlopra.
  • Helyezze el megfelelően a szövethuzatot az oszlop tetejére.
  • Finoman csúsztassa lefelé a szövethuzatot.
  • Végezze el a szükséges beállításokat, és távolítsa el a ráncokat vagy a redőket.
  • Győződjön meg arról, hogy a szövetburkolat szorosan illeszkedik és biztonságosan a helyén van.

Hogyan kell karbantartani az Ideal Shield védőkorlátokat?

  • Végezzen rutinellenőrzéseket, hogy ellenőrizze az alkatrészek sérülését, kopását vagy elvesztését.
  • Tartsa tisztán a védőkorlátokat úgy, hogy enyhe szappannal és vízzel távolítsa el a szennyeződéseket és a törmeléket.
  • Azonnal javítsa meg vagy cserélje ki az elhasználódott vagy sérült alkatrészeket.
  • Rendszeresen végezzen javításokat a megjelenés megőrzése és a korrózió elleni védelem érdekében.
  • Rendszeresen ellenőrizze rozsdásodás vagy korrózió szempontjából, és tegye meg a megfelelő intézkedéseket a további károsodások elkerülése érdekében.
  • Biztosítsa a biztonsági előírások és előírások betartását.
  • Vezessen nyilvántartást a karbantartási tevékenységekről későbbi használatra.

Hol használják ezeket az Ideal Shield termékeket a mindennapi életben?

Ezeket az Ideal Shield termékeket általában táblák, forgalomirányító eszközök és egyéb szerelvények rögzítésére használják utak és autópályák mentén. Ezenkívül különféle iparágakban, például az egészségügyben, a vendéglátásban és az elektromos szektorban találnak alkalmazást.