ICE-O-MATIC CD40130 Jég/víz adagoló Szálloda/Motel 180 lb. | AH7BUJ 36RF26

ICE-O-MATIC CD40130 Jég/víz adagoló Szálloda/Motel 180 lb.

Raktáron
Tétel: AH7BUJ Modell: CD40130Kereszthivatkozás: 36RF26

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,955.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJég / víz adagoló
Ügynökségi megfelelésUL, AHRI, NSF, CE
erősítők2.1
színekSzürke, fekete
Vezérlő típusaPush Button
Vezetékhossz6 láb.
Mélység33.5 "
Magasság53.25 "
Jég tárolási kapacitás180 font
típusSzálloda / Motel
Feszültség115
Szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 100.8
Hajó magassága (cm)135.26
Hajó hossza (cm)85.09
Hajószélesség (cm)76.2
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességÜgynökségi megfeleléserősítőkszínekVezérlő típusaMélységMagasságtípusÁr
ICE-O-MATIC GEMD270A jég/víz adagoló munkalap 12 lb. AH7BUK 36RF27 GEMD270A15 19 / 64 "UL. NSF6.0SzürkeInfravörös érintés nélküli26-3 / 32 "34 13 / 32 "Pult-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ICE-O-MATIC CD40130 Jég/víz adagoló Szálloda/Motel 180 lb.
€9,955.52 /Mértékegység