ICE-O-MATIC GEMD270A jég/víz adagoló munkalap 12 lb. AH7BUK 36RF27

ICE-O-MATIC GEMD270A jég/víz adagoló munkalap 12 lb.

Tétel: AH7BUK Típus: GEMD270AKereszthivatkozás: 36RF27

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJég / víz adagoló
Ügynökségi megfelelésUL. NSF
erősítők6.0
színekSzürke
Vezérlő típusaInfravörös érintés nélküli
Vezetékhossz6 láb.
Mélység26-3 / 32 "
Magasság34 13 / 32 "
Jégtermelés naponta273 font
Jég tárolási kapacitás12 font
típusPult
Feszültség115
Szélesség15 19 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 73.0296
Hajó magassága (cm)87.38
Hajó hossza (cm)66.29
Hajószélesség (cm)38.86
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességÜgynökségi megfeleléserősítőkszínekVezérlő típusaMélységMagasságtípusÁr
ICE-O-MATIC CD40130 Jég/víz adagoló Szálloda/Motel 180 lb. | AH7BUJ 36RF26 CD4013030 "UL, AHRI, NSF, CE2.1Szürke, feketePush Button33.5 "53.25 "Szálloda / Motel€9,955.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ICE-O-MATIC GEMD270A jég/víz adagoló munkalap 12 lb.