Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HYDE 65060 Ipari kézi kés 1 merev acél | AH8DCM 38HT18

HYDE 65060 Ipari kézi kés merev 1 acél

Raktáron
Tétel: AH8DCM Típus: 65060Kereszthivatkozás: 38HT18
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
€77.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari kézikés
Penge hossza5"
Penge anyagSzénacél
Penge típusaEltolás, Pin Vent
A penge szélessége1"
színekTermészetes
Fogantyú kialakításaRound
Fogantyúhossz4"
FogantyúKeményfa
Kés / kaparó alkategóriaKaparók
Élek száma1
Teljes hossz9"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)11.43
Származási országUS

Termék részletek:

    • Nem parkol: Nem
    • Gitt kés / kaparókés rugalmassága: merev

Termékváltozatok

TermékekModellPenge hosszaPenge típusaA penge szélességeFogantyúhosszTeljes hosszÁr
HYDE 50050 Ipari kézikés merev 3/4 acél | AH8DCG 38HT11 500502.75 "Négyzet3 / 4 "4"6.75 "€18.20
HYDE 50450 Ipari kézikés merev 7/8 acél | AH8DCH 38HT12 504504.375 "Négyzet7 / 8 "4"8.25 "€18.65
HYDE 60090 Ipari kézikés merev 1 acél | AH8DCK 38HT14 600904"Négyzet1"4"8.25 "€18.85
HYDE 99636 Ipari kézikés merev 3-5 / 8 acél | AH8DCR 38HT22 996363.625 "Négyzet3.625 "3"9.25 "€36.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HYDE 65060 Ipari kézi kés merev 1 acél
€77.49 /Mértékegység