Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HYDE 99636 Ipari kézikés merev 3-5 / 8 acél | AH8DCR 38HT22

HYDE 99636 Ipari kézi kés merev 3-5/8 acél

Raktáron
Tétel: AH8DCR Típus: 99636Kereszthivatkozás: 38HT22
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
€36.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari kézikés
Penge hossza3.625 "
Penge anyagSzénacél
Penge típusaNégyzet
A penge szélessége3.625 "
színekTermészetes
Fogantyú kialakításaRound
Fogantyúhossz3"
FogantyúKeményfa
Kés / kaparó alkategóriaKaparók
Élek száma1
Teljes hossz9.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)2.29
Származási országUS

Termék részletek:

    • Nem parkol: Nem
    • Gitt kés / kaparókés rugalmassága: merev

Termékváltozatok

TermékekModellPenge hosszaPenge típusaA penge szélességeFogantyúhosszTeljes hosszÁr
HYDE 50050 Ipari kézikés merev 3/4 acél | AH8DCG 38HT11 500502.75 "Négyzet3 / 4 "4"6.75 "€18.20
HYDE 50450 Ipari kézikés merev 7/8 acél | AH8DCH 38HT12 504504.375 "Négyzet7 / 8 "4"8.25 "€18.65
HYDE 60090 Ipari kézikés merev 1 acél | AH8DCK 38HT14 600904"Négyzet1"4"8.25 "€18.85
HYDE 65060 Ipari kézi kés 1 merev acél | AH8DCM 38HT18 650605"Eltolás, Pin Vent1"4"9"€77.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HYDE 99636 Ipari kézi kés merev 3-5/8 acél
€36.22 /Mértékegység