Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HYDE 06872 csuklókés, rugalmas, 6 hüvelyk széles, fekete/krém | AB8AFY 24Z418 / 6872

HYDE 06872 Flexibilis csuklókés, 6 hüvelyk szélesség, fekete/krém

Raktáron
Tétel: AB8AFY Típus: 06872Kereszthivatkozás: 24Z418 / 6872

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€21.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsukló kés
Penge hossza4"
Penge anyagSzénacél
Penge típusaRugalmas
A penge szélessége6"
színekFekete / krém
Fogantyú kialakításaKalapácsfej
Fogantyúhossz4.5 "
FogantyúPolipropilén / TPE
Kés / kaparó alkategóriaGipszkarton és gitt kések
Élek száma1
Teljes hossz8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)21.84
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8205595510
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúPenge hosszaPenge anyagTeljes hosszPenge típusaA penge szélességeszínekFogantyú kialakításaÁr
HYDE 06778 Flexibilis csuklókés 5 hüvelyk széles fekete | AA7ZRP 16W167 06778Műanyag4.125 "Rozsdamentes acél8.375 "Rugalmas5"FeketePuha markolat€26.58
HYDE 06878 Flexibilis csuklókés 6 hüvelyk széles fekete | AA7ZRQ 16W168 06878Műanyag4.187 "Rozsdamentes acél8.437 "Rugalmas6"FeketePuha markolat€33.02
HYDE 02550 csuklós kés, rugalmas 4 hüvelyk szélességben fekete | AA7ZRX 16W174 02550Nejlon4.25 "Szénacél8"Rugalmas4"FeketeKúpos€22.52
HYDE 05570 csuklókés, rugalmas 8 hüvelyk szélesség 3-1/2 hüvelyk hosszúság | AA9GRD 1DAZ6 05570polipropilén4.125 "polipropilén7.625 "Rugalmas8"FeketeKúpos€4.49
HYDE 05550 csuklókés, rugalmas, 6 hüvelyk széles, sárga | AA9GRE 1DAZ7 05550polipropilén3.75 "polipropilén7.25 "Rugalmas6"FeketeLakás€3.22
HYDE 06351 csuklókés, rugalmas 3 hüvelyk szélességben fekete/krém | AB8AFV 24Z415 06351Polipropilén / TPE4"Szénacél8"Rugalmas3"Fekete / krémKalapácsfej€14.34
HYDE 06571 csuklókés, rugalmas 4 hüvelyk szélességben fekete/krém | AB8AFW 24Z416 06571Polipropilén / TPE4"Szénacél8"Rugalmas4"Fekete / krémKalapácsfej€19.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HYDE 06872 Flexibilis csuklókés, 6 hüvelyk szélesség, fekete/krém
€21.86 /Mértékegység