HUMBOLDT HB-4732 asztali mérleg, 15 kg kapacitás, 0.5 g olvashatóság, 120 V, 60 Hz | CL6MDT

HUMBOLDT HB-4732 Bench Scale, 15kg Capacity, 0.5g Readability, 120V, 60Hz

Cikkszám: CL6MDT Modell: HB-4732
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPad mérleg

Termék részletek:

Bench Scale, 15kg Capacity, 0.5g Readability, 120V, 60Hz

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HUMBOLDT HB-4732.4F asztali mérleg, 15 kg kapacitás, 0.5 g olvashatóság, 220 V, 50/60 Hz | CL6MDU HB-4732.4F-
ajánlatkérés
HUMBOLDT HB-4733 asztali mérleg, 30kg kapacitás, 1g olvashatóság, 120V, 60Hz | CL6MDV HB-4733-
ajánlatkérés
HUMBOLDT HB-4733.4F asztali mérleg, 30kg kapacitás, 1g olvashatóság, 220V, 50/60Hz | CL6MDW HB-4733.4F-
ajánlatkérés
HUMBOLDT HB-4730 asztali mérleg, 3000g kapacitás, 0.1g olvashatóság, 120V, 60Hz | CL6MDX HB-4730-
ajánlatkérés
HUMBOLDT HB-4730.4F asztali mérleg, 3000g kapacitás, 0.1g olvashatóság, 220V, 50/60Hz | CL6MDY HB-4730.4F-
ajánlatkérés
HUMBOLDT HB-4731 asztali mérleg, 6000g kapacitás, 0.2g olvashatóság, 120V, 60Hz | CL6MDZ HB-4731-
ajánlatkérés
HUMBOLDT HB-4731.4F asztali mérleg, 6000g kapacitás, 0.2g olvashatóság, 220V, 50/60Hz | CL6MEA HB-4731.4F-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUMBOLDT HB-4732 Bench Scale, 15kg Capacity, 0.5g Readability, 120V, 60Hz