HUMBOLDT H-4392.10.2 pelyhes szita, 10.2 mm szélesség, 50 mm hossz 14 mm megtartott | CL6KLZ

HUMBOLDT H-4392.10.2 pelyhes szita, 10.2 mm szélesség, 50 mm hosszúság 14 mm megtartott

Cikkszám: CL6KLZ Modell: H-4392.10.2
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMini-Sieve mikrokészlet

Termék részletek:

Repedezett szita, 10.2 mm szélesség, 50 mm hosszúság 14 mm megtartott

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HUMBOLDT H-4392 pelyhes szitakészlet | CL6KLY H-4392-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-4392.14.4 pelyhes szita, 14.4 mm szélesség, 60 mm hossz 20 mm megtartott | CL6KMA H-4392.14.4-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-4392.19.7 pelyhes szita, 19.7 mm szélesség, 80 mm hossz 28 mm megtartott | CL6KMB H-4392.19.7-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-4392.26.3 pelyhes szita, 26.3 mm szélesség, 90 mm hossz 37.5 mm megmaradt | CL6KMC H-4392.26.3-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-4392.33.9 pelyhes szita, 33.9 mm szélesség, 100 mm hosszúság 50 mm megtartott | CL6KMD H-4392.33.9-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-4392.4.9 pelyhes szita, 4.9 mm szélesség, 30 mm hosszúság 6.3 mm megtartott | CL6KME H-4392.4.9-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-4392.7.2 pelyhes szita, 7.2 mm szélesség, 40 mm hossz 10 mm megtartott | CL6KMF H-4392.7.2-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUMBOLDT H-4392.10.2 pelyhes szita, 10.2 mm szélesség, 50 mm hosszúság 14 mm megtartott