Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUMBOLDT H-4200 Pocket Penetrometer, gumiabroncs-mérő kialakítás, 0-4.5 tonna/ négyzetláb

Raktáron
Tétel: AE3JQL Modell: H-4200Kereszthivatkozás: 5DPJ8

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€145.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZseb Penetrometer
Hossz8"
AnyagAlumínium
Mértékegységektonna/nm. ft.
Választék0-4.5 tonna/nm. ft.
Mérési rendszercsászári

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.153
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód9024800000
Származási országUS

Termék részletek:

A H-4200 Humboldt zsebes talajpenetrométer ideális a konzisztencia ellenőrzésére és a háborítatlan Shelby csöves kohéziós talajminták nyomószilárdságának gyors jelzésére. Azt is ellenőrzi, hogy a feltárás oldalfalai igényelnek-e alátámasztást, miközben értékeli a talaj stabilitását.

Jellemzők:

  • Ez a 8 hüvelykes H-4200 Humboldt zsebpenetrométer egy zárt rugós mechanizmussal minimalizálja a porral és szennyeződéssel kapcsolatos problémákat.
  • Közvetlen leolvasási skálát kínál tonna/négyzetméterben vagy kg/nm-ben, amely megfelel az egyenértékű, korlátlan nyomószilárdságnak, és 0 és 4.5 tonna/négyzetméter közötti tartományban van.
  • Ez az egység eloxált alumínium testtel és rozsdamentes acél dugattyúval rendelkezik.
  • A gumiabroncs-mérő kialakítású lábpenetrométerekkel használható, és egy praktikus, övhurkolt típusú hordtáskával érkezik.
  • Lehetővé teszi a skála egyszerű visszaállítását hüvelykujjal, és rugófeszítést használ a pontos eredmények érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

  • Humboldt H-4200F alacsony szilárdságú talajadapter lábáthatolásmérők: Ezek a gumiabroncs-mérő egységek ideálisak alacsony szilárdságú kohéziós talajok tesztelésére.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ISO 9001:2015
  • ASTM D2488
  • OSHA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az a Shelby cső?

V. Ez egy vékony falú, 3 hüvelyk átmérőjű sárgaréz cső zavartalan minták extrudálására.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMérési rendszerÁr
HUMBOLDT H-4200M zsebes penetrométer, metrikus, gumiabroncs-mérő, 0-45 tonna | CH9CQV H-4200M20.3cmMetric-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUMBOLDT H-4200 Pocket Penetrometer, gumiabroncs-mérő kialakítás, 0-4.5 tonna/ négyzetláb
€145.60 /Mértékegység