HUMBOLDT H-4199.5F Talajdaráló, 220V, 50Hz | CL6NNR

HUMBOLDT H-4199.5F Talajdaráló, 220V, 50Hz

Cikkszám: CL6NNR Modell: H-4199.5F
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTalajmaró

Termék részletek:

Talajdaráló, 220V, 50Hz

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HUMBOLDT H-4199 Talajdaráló, 120V, 60Hz | AE3JQF 5DPJ3 H-4199€2,967.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUMBOLDT H-4199.5F Talajdaráló, 220V, 50Hz