HUMBOLDT H-4199 Talajdaráló, 120V, 60Hz | AE3JQF 5DPJ3

HUMBOLDT H-4199 Talajcsiszoló, 120V, 60Hz

Raktáron
Tétel: AE3JQF Modell: H-4199Kereszthivatkozás: 5DPJ3

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,967.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTalajmaró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.645
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód8474200010
Származási országUS

Termék részletek:

    • Átadási arány (1 pint 15 másodperc alatt)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HUMBOLDT H-4199.5F Talajdaráló, 220V, 50Hz | CL6NNR H-4199.5F-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUMBOLDT H-4199 Talajcsiszoló, 120V, 60Hz
€2,967.51 /Mértékegység