HUMBOLDT H-3647.2F Vebe Consistometer, 220V 60Hz

Cikkszám: CL6PTY Modell: H-3647.2F
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonszisztométer

Termék részletek:

Vebe konzisztométer, 220V 60Hz

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HUMBOLDT H-3647 Vebe konzisztométer, 120V 60Hz | CL6PTX H-3647-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-3647.5F Vebe konzisztométer, 220V, 50Hz | CL6PTZ H-3647.5F-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUMBOLDT H-3647.2F Vebe Consistometer, 220V 60Hz