Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LEWISBINS PB1405-5 Zöld Akasztó/halmozott tálca 5h x 5-1/2w x 14-3/4d Zöld | AB6GRF 21P583

LEWISBINS PB1405-5 zöld akasztó/halmozott tálca 5h x 5-1/2w x 14-3/4d zöld

Raktáron
Cikkszám: AB6GRF Modell: PB1405-5 ZöldKereszthivatkozás: 21P583

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€17.19 /Mértékegység
Ez a termék csak 12 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTedd és rakd össze a kukát
színekZöld
Belső magasság4 13 / 16 "
Belső hossza14.125 "
Belső szélesség4.125 "
Terhelhetőség40 font
Anyagpolipropilén
Hosszú elválasztó nyílások száma1
Külső magasság5"
Külső hossz14.75 "
Külső szélesség5.5 "
Használja az osztószámot.Mfr. DPB14-5 Div

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)37.59
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód3923100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagszínekMagasságHosszú elválasztó nyílások számaRövid elválasztó nyílások számaKülső magasságKülső hosszKülső szélességÁr
LEWISBINS PB54-3 Zöld akasztó- és rakodótálca 4-1 / 8 hüvelyk szélesség 3 hüvelyk magasság | AB6GPW 21P551 PB54-3 ZöldpolipropilénZöld-1-3"5.375 "4.125 "€3.06
LEWISBINS PB54-3 Stone függesztett tartály 3h x 4-1 / 8w x 5-3 / 8d Stone | AB6GPX 21P552 PB54-3 kőpolipropilén-1-3"5.375 "4.125 "€3.06
LEWISBINS PB74-3 Kék akasztó- és tárolódoboz 4-1 / 8 hüvelyk szélességű, 3 hüvelykes magasság | AB6GPY 21P553 PB74-3 kékpolipropilénKék-1-3"7.375 "4.125 "€4.91
LEWISBINS PB74-3 Piros Hang/veremtároló 3h x 4-1/8w x 7-3/8d Red | AB6GPZ 21P554 PB74-3 PirospolipropilénPiros-1-3"7.375 "4.125 "€4.91
LEWISBINS PB74-3 Sárga függesztő- és tárolóedény 4-1 / 8 hüvelyk szélességű 3 hüvelyk magasság | AB6GQA 21P555 PB74-3 sárgapolipropilénSárga-1-3"7.375 "4.125 "€4.91
LEWISBINS PB74-3 Zöld függesztőtartó 3h x 4-1 / 8w x 7-3 / 8d zöld | AB6GQB 21P556 PB74-3 ZöldpolipropilénZöld-1-3"7.375 "4.125 "€4.91
LEWISBINS PB74-3 Stone függesztett tartály 3h x 4-1 / 8w x 7-3 / 8d Stone | AB6GQC 21P557 PB74-3 kőpolipropilén-1-3"7.375 "4.125 "€4.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEWISBINS PB1405-5 zöld akasztó/halmozott tálca 5h x 5-1/2w x 14-3/4d zöld
€17.19 /Mértékegység