HUMBOLDT H-3038PML egyszer használatos hengeres forma, 3 x 6 hüvelyk, 36 db-os csomag, műanyag | AE3JNP 5DPC5

HUMBOLDT H-3038PML egyszer használatos hengeres forma, 3 x 6 hüvelyk, 36 db-os csomag, műanyag

Raktáron
Tétel: AE3JNP Modell: H-3038PMLKereszthivatkozás: 5DPC5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€394.27 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyszer használatos hengerforma, műanyag
MegfelelASTM C31, C39, C192, C470, C496 és AASHTO T22, T23, T126, T198, M205.
Átmérő3"
Magasság6"
AnyagMűanyag
Falvastagság1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.4925
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8480600090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőMagasságTételFalvastagságÁr
HUMBOLDT H-3043.4 betonhenger forma, újrafelhasználható műanyag, 4 hüvelyk x 8 hüvelyk méret | AE3JNV 5DPD0 H-3043.44"8"Hengerforma1 / 4 "€179.00
HUMBOLDT H-3043.6 betonhenger forma, újrafelhasználható műanyag, 6 hüvelyk x 12 hüvelyk méret | AE3JNW 5DPD1 H-3043.66"12 "Hengerforma1 / 4 "€377.47
HUMBOLDT H-3041.20B betonhenger forma, 6 x 12 hüvelyk, egyszer használatos, műanyag, 20 db-os csomag | CL6JLC H-3041.20B--Hengerforma--
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-3041B betonhenger forma, 6 x 12 hüvelykes, egyszer használatos, műanyag, 36 db-os csomag | CL6JLD H-3041B--Hengerforma-€207.96
HUMBOLDT H-3037PML egyszer használatos hengeres forma, 4 x 8 hüvelyk, 36 db-os csomag, műanyag | CL6MMQ H-3037PML--Egyszer használatos hengerforma, műanyag--
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUMBOLDT H-3038PML egyszer használatos hengeres forma, 3 x 6 hüvelyk, 36 db-os csomag, műanyag
€394.27 /csomag