HUMBOLDT H-1691 Aszfalt/Betonkeverő, 5 gal., Mobil, 120V 60Hz | AE3JLD 5DNN5

HUMBOLDT H-1691 aszfalt/betonkeverő, 5 gal., mobil, 120 V 60 Hz

Raktáron
Tétel: AE3JLD Modell: H-1691Kereszthivatkozás: 5DNN5

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,361.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeverő
HP1/4
AnyagFém
Működési sebesség60 rpm
teljesítmény Kötelező120 V 60 Hz
kötet5 Gallon

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36.9
Hajó magassága (cm)86.36
Hajó hossza (cm)64.77
Hajószélesség (cm)46.99
HS-kód8479100060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: 8 "-os félpneumatikus kerekek

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HUMBOLDT H-1692 Aszfalt/Betonkeverő, 10 gal., Mobil, 120V 60Hz | CL6HGZ H-1692-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-1692.4F aszfalt/betonkeverő, 10 gal., mobil, 220V 50/60Hz | CL6HJJ H-1692.4F-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-1691.5F aszfalt/betonkeverő, 5 gal., mobil, 220V 50Hz | CL6HJK H-1691.5F-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUMBOLDT H-1691 aszfalt/betonkeverő, 5 gal., mobil, 120 V 60 Hz
€5,361.41 /Mértékegység