A Humboldt H-4220F (5DPL1) alapozó, egytömegű dinamikus kúpos penetrométer (DCP) ideális olyan gyenge talaj nyírószilárdságának becslésére, ahol a CBR (California bearing rate) kisebb, mint 20 és a psf (font per négyzetláb) kisebb, mint 4000 Ez az egytömegű dinamikus penetrométer a háborítatlan talaj és más tömörített anyagok helyi szilárdságát, CBR-jét és vastagságát is képes mérni. Alkalmas vízszintes építési alkalmazásokhoz, például sekély lábazatokhoz, alapozásokhoz és járdaszegélyekhez.
Jellemzők:
- A Humboldt H-4220F (5DPL1) egytömegű dinamikus penetrométer ideális az anyag tulajdonságainak felmérésére.
- Tartozik hozzá egy hajtórúd (2 hüvelykes lépésekben jelölve), gyorscsatlakozó csapok, csavarkulcsok, egy újrafelhasználható edzett hegy és egy tömegű kalapács
- A hajtórúd és a kalapács gyorscsatlakozócsappal van összekötve.
- A kalapács leejtése 22.6 hüvelyk, az edzett csúcs pedig 60 fokos szöggel rendelkezik.
Kompatibilis tartozékok:
- Humboldt H-4219QC.12 Dual-Mass DCP hajtórúd: Ezekkel a hajtórudakkal pótolják a penetrométer régi, elhasználódott vagy sérült hajtórudait.
- Humboldt H-4219.8 Dual-Mass DCP hosszabbító rúd: Ezek a hosszabbító rudak megnövelik azt a mélységet, ameddig ez a penetrométer képes tesztelni a talajt.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen típusú talajokat mérnek az egytömegű dinamikus penetrométerek?
A. Az egytömegű DCP-k megbecsülik a finom/szemcsés talajok, gyengén stabilizált/módosított anyagok és szemcsés építőanyagok nyírószilárdságát. Nem használhatók olyan anyagokban, amelyek 2 hüvelyknél (50 mm) nagyobb adalékanyagot tartalmaznak.
K. Mi a teendő, ha a talajhalmazok nagyobbak, mint 2 hüvelyk?
A. A 2 hüvelyknél nagyobb méretű aggregátumok megakadályozzák a behatolást vagy a hajtórúd elhajlását okozzák. Ha az egység 0.08 ütés után sem hatolt át 2 hüvelyknél (3 mm-nél) nagyobb mértékben, vagy a fogantyú több mint 3 hüvelykkel (75 mm-rel) elhajlott a függőleges helyzetből, a felhasználóknak új vizsgálati helyre kell menniük, ahol a távolság nagyobb. mint 12 hüvelyk (300 mm) az előző helytől. Megakadályozza az egységek sérülését, és minimalizálja a teszthibákat.