A Hughes Safety STD-40K / 45G hordozható biztonsági zuhany szem-/arclemosó egységgel azonnali hozzáférést biztosít a tiszta ivóvízhez, ha veszélyes anyagoknak van kitéve. Polipropilén hengerrel és rozsdamentes acél kerettel rendelkezik, amely porszórt bevonattal van ellátva a fokozott védelem és a hosszú élettartam érdekében. Ez a vészzuhany-egység gyors reagálást (10 másodpercen belül) és rugalmas elhelyezést biztosít, így ideális az építőiparban, a vízművekben, a raktárakban, a bányászatban és az autóiparban.
Jellemzők:
- Ez az önálló vészzuhany 114 literes űrtartalmú, és 1-1/2 perc alatt folyamatos vízáramlást biztosít a teljes fertőtlenítéshez.
- Kompakt kialakítása lehetővé teszi a könnyű tárolást, és nagyméretű gumiabroncsokkal rendelkezik, amelyek állítható távolságúak, hogy átférjenek a különböző ajtónyílásokon. A nagy és robusztus abroncsok biztosítják, hogy az egyik személy könnyen manőverezzen egyik helyről a másikra.
- Vonóhoroggal ellátott A-keretbe is beilleszthető hosszú utakhoz vagy nehéz terepen.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a funkciója az eltávolítható köpenynek ebben a biztonsági zuhanyegységben?
V. Az opcionális fűthető / szigetelt levehető külső köpeny utólag beépíthető a szabvány STD-40K / 45G biztonsági zuhanyegységbe, amely védelmet nyújt a fagy és a közvetlen napfény ellen.
K. Hogyan használhatom a biztonsági zuhanyt?
V. A felhasználók a kézi kar meghúzásával aktiválhatják a zuhanyt, míg a szemmosó a fedél felemelésével.
K. Miért van letakarva a szem-/arclemosó egység?
V. A szem-/arclemosó állomás ABS burkolattal van felszerelve, amely megvédi a tálat és a diffúzorokat a portól és törmeléktől.
K. Hogyan kell újratölteni az egységet?
A.
- Az egység újratöltése előtt ellenőrizze a légnyomást. (Ezt akkor kell megtenni, ha a henger üres).
- Az utántöltéshez csatlakoztassa a hálózati vízellátó tömlőt az egységhez mellékelt gyorskioldó tömlőadapterhez.
- A csatlakoztatás után kapcsolja be a vízellátást.
- Nyissa ki a bemeneti szelepet, és hagyja állni körülbelül 20 percig, vagy amíg a víz el nem folyik.
- Amikor az egység megtelt, zárja el a bemeneti szelepet, és válassza le a tömlőadaptert.
- A készülék most használatra kész.