HUGHES SAFETY H2GS-2H Fűtött zuhany; 12 Watt fűtési terhelés, falra szerelhető | CE7PWZ 30254

HUGHES SAFETY H2GS-2H Heated Shower; 12 Watts Heating Load, Wall-Mount

Raktáron
Tétel: CE7PWZ Modell: H2GS-2HKereszthivatkozás: 30254

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,455.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrench zuhany

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.05
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)101.6

Termék részletek:

    • Hughes Safety H2G-2H emergency drench shower ideal for decontamination purposes in extreme cold climates, non-hazardous & Class 1 Division 2 hazardous areas
    • Covered eye / face wash for protecting the diffusers & bowl against external contaminants and trace-tape heated insulation for maintaining the fluid temperatures above freezing point
    • Stainless steel fittings & tubulars and a powder-coated pull rod for high strength and an impact-resistant medium-density polyethylene jacket for frost protection
    • Manufactured in-compliance with ANSI & ISO 7010 standards

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HUGHES SAFETY 23GH fűtetlen biztonsági zuhany, horganyzott cső, 22-87 psi | CE7PVR 30078 23GH€1,012.53
HUGHES SAFETY 23GSH fűtetlen biztonsági zuhany, horganyzott cső, húzó fogantyú | CE7PVT 30079 23GSH€755.23
HUGHES SAFETY L23GSH Beltéri sürgősségi laboratóriumi zuhany, falra szerelhető | CE7PWJ 30104 L23GSH€2,066.53
HUGHES SAFETY H2G-1H kültéri biztonsági zuhany, fagyvédelemmel | CE7PWW 30251 H2G-1H€2,544.69
HUGHES SAFETY H2GS-1H Fagyvédett biztonsági zuhany, falra szerelhető; 120 / 240 V | CE7PWX 30252 H2GS-1H€3,455.76
HUGHES SAFETY H2G-2H Fagyvédett zuhany; Nylon fúvóka | CE7PWY 30253 H2G-2H€2,544.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUGHES SAFETY H2GS-2H Heated Shower; 12 Watts Heating Load, Wall-Mount
€3,455.76 /Mértékegység