HUGHES SAFETY 23GH fűtetlen biztonsági zuhany, horganyzott cső, 22-87 psi | CE7PVR 30078

HUGHES SAFETY 23GH fűtetlen biztonsági vészzuhany, horganyzott cső, 22-87 psi

Raktáron
Tétel: CE7PVR Modell: 23GHKereszthivatkozás: 30078

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,012.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrench zuhany

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)91.44

Termék részletek:

    • Hughes Safety 23GH általános célú beltéri biztonsági zuhany olyan alkalmazásokhoz, amelyek nem igényelnek további szemmosást
    • Az ANSI és az európai szabványoknak megfelelően tervezték; ideális olyan telepítésekhez, ahol a hely szűkös
    • A porszórt rozsdamentes acél csővezetékek ellenállnak a korrozív és gyúlékony anyagokkal szemben
    • Tartalmaz egy ellenőrzési jegyzőkönyvet, amely rögzíti a teszt- és szerviztörténetet
    • Alacsony ellenállású húzórúd működteti, és megkönnyíti az azonnali aktiválást az azonnali vízelvezetés érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HUGHES SAFETY 23GSH fűtetlen biztonsági zuhany, horganyzott cső, húzó fogantyú | CE7PVT 30079 23GSH€755.23
HUGHES SAFETY L23GSH Beltéri sürgősségi laboratóriumi zuhany, falra szerelhető | CE7PWJ 30104 L23GSH€2,066.53
HUGHES SAFETY H2G-1H kültéri biztonsági zuhany, fagyvédelemmel | CE7PWW 30251 H2G-1H€2,544.69
HUGHES SAFETY H2GS-1H Fagyvédett biztonsági zuhany, falra szerelhető; 120 / 240 V | CE7PWX 30252 H2GS-1H€3,455.76
HUGHES SAFETY H2G-2H Fagyvédett zuhany; Nylon fúvóka | CE7PWY 30253 H2G-2H€2,544.69
HUGHES SAFETY H2GS-2H Fűtött zuhany; 12 Watt fűtési terhelés, falra szerelhető | CE7PWZ 30254 H2GS-2H€3,455.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUGHES SAFETY 23GH fűtetlen biztonsági vészzuhany, horganyzott cső, 22-87 psi
€1,012.53 /Mértékegység