HUGHES SAFETY 23GSH fűtetlen biztonsági zuhany, horganyzott cső, húzó fogantyú | CE7PVT 30079

HUGHES SAFETY 23GSH fűtetlen biztonsági vészzuhany, horganyzott cső, húzó fogantyú

Raktáron
Tétel: CE7PVT Modell: 23GSHKereszthivatkozás: 30079

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€755.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrench zuhany

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód842420

Termék részletek:

    • Hughes Safety 23GSH általános célú beltéri biztonsági zuhany olyan alkalmazásokhoz, amelyek nem igényelnek további szemmosást
    • Az ANSI és az európai szabványok szerint készült
    • Az alacsony üzemi nyomaték megbízható be-/kikapcsolást tesz lehetővé, a porszórt rozsdamentes acél csővezeték pedig ellenáll a korrozív és gyúlékony anyagoknak
    • 316 literes rozsdamentes acél negyedfordulatú golyóscsap a víz áramlásának felügyeletéhez és az ellenőrzési rekord címke a teszt- és szerviztörténet rögzítéséhez
    • A kompakt fúvóka csökkenti a rovarok fészkelődésének lehetőségét

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HUGHES SAFETY 23GH fűtetlen biztonsági zuhany, horganyzott cső, 22-87 psi | CE7PVR 30078 23GH€1,012.53
HUGHES SAFETY L23GSH Beltéri sürgősségi laboratóriumi zuhany, falra szerelhető | CE7PWJ 30104 L23GSH€2,066.53
HUGHES SAFETY H2G-1H kültéri biztonsági zuhany, fagyvédelemmel | CE7PWW 30251 H2G-1H€2,544.69
HUGHES SAFETY H2GS-1H Fagyvédett biztonsági zuhany, falra szerelhető; 120 / 240 V | CE7PWX 30252 H2GS-1H€3,455.76
HUGHES SAFETY H2G-2H Fagyvédett zuhany; Nylon fúvóka | CE7PWY 30253 H2G-2H€2,544.69
HUGHES SAFETY H2GS-2H Fűtött zuhany; 12 Watt fűtési terhelés, falra szerelhető | CE7PWZ 30254 H2GS-2H€3,455.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUGHES SAFETY 23GSH fűtetlen biztonsági vészzuhany, horganyzott cső, húzó fogantyú
€755.23 /Mértékegység