Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL HBL400FBN egypólusú csatlakozóaljzat, barna | AF7BDJ 20TR58

HUBBELL HBL400FBN egypólusú csatlakozóaljzat, barna

Raktáron
Tétel: AF7BDJ Típus: HBL400FBNKereszthivatkozás: 20TR58
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
€101.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgy pólusú csatlakozó
erősítők400AC / DC
AC erősítők400
Kábeltartomány2 / 0 - 4 / 0
Kábelméret tartomány (hüvelyk)2 / 0 - 4 / 0
színekbarna
Vezető anyagSárgaréz
görcsrohamokUL1691
Férfi nő
AnyagHőre lágyuló műanyag
NEMA értékelés3R, 4X, 12
Tápcsatlakozók vezetékének mérete2 / 0 - 4 / 0
Egypólusú eszközstílusKúpos orr
Terminál csatlakozásEgycsapos
típus
Feszültségértékelés600VAC / 250VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3465
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8536698000

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkAC erősítőkKábeltartományszínekFérfi nőtípusÁr
HUBBELL HBL15MBK egypólusú csatlakozó dugó fekete | AF7BBJ 20TP87 HBL15 MB150AC / DC1508 a 2Feketeférfiférfi€46.95
HUBBELL HBL15MW egypólusú csatlakozódugó fehér | AF7BBK 20TP88 HBL 15MW150AC / DC1508 a 2fehérférfiférfi€46.95
HUBBELL HBL15MR egypólusú csatlakozódugó, piros | AF7BBL 20TP89 HBL15MR150AC / DC1508 a 2Pirosférfiférfi€50.98
HUBBELL HBL15MBL egypólusú csatlakozó dugó kék | AF7BBM 20TP90 HBL 15MBL150AC / DC1508 a 2Kékférfiférfi€47.73
HUBBELL HBL15MGN egypólusú csatlakozó dugó zöld | AF7BBN 20TP91 HBL15MGN150AC / DC1508 a 2Zöldférfiférfi€46.95
HUBBELL HBL15FBK egypólusú csatlakozó aljzat fekete | AF7BBP 20TP92 HBL15FBK150AC / DC1508 a 2Fekete€46.95
HUBBELL HBL15FW egypólusú csatlakozó aljzat fehér | AF7BBQ 20TP93 HBL15FW150AC / DC1508 a 2fehér€46.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL HBL400FBN egypólusú csatlakozóaljzat, barna
€101.85 /Mértékegység