Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL HBL15FBL egypólusú csatlakozóaljzat, kék | AF7BBT 20TP95

HUBBELL HBL15FBL egypólusú csatlakozóaljzat, kék

Raktáron
Tétel: AF7BBT Típus: HBL15FBLKereszthivatkozás: 20TP95

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€47.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgy pólusú csatlakozó
erősítők150AC / DC
AC erősítők150
Kábeltartomány8 a 2
Kábelméret tartomány (hüvelyk)3-7/8 to 7-25/32
színekKék
Vezető anyagSárgaréz
görcsrohamokUL1691
Férfi nő
AnyagHőre lágyuló műanyag
NEMA értékelés3R, 4X, 12
Tápcsatlakozók vezetékének mérete# 8-tól 2-ig AWG
Egypólusú eszközstílusKúpos orr
Terminál csatlakozásEgycsapos
típus
Feszültségértékelés600VAC / 250VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8536698000

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkAC erősítőkKábeltartományszínekFérfi nőtípusÁr
HUBBELL HBL15MBK egypólusú csatlakozó dugó fekete | AF7BBJ 20TP87 HBL15 MB150AC / DC1508 a 2Feketeférfiférfi€46.95
HUBBELL HBL15MW egypólusú csatlakozódugó fehér | AF7BBK 20TP88 HBL 15MW150AC / DC1508 a 2fehérférfiférfi€46.95
HUBBELL HBL15MR egypólusú csatlakozódugó, piros | AF7BBL 20TP89 HBL15MR150AC / DC1508 a 2Pirosférfiférfi€50.98
HUBBELL HBL15MBL egypólusú csatlakozó dugó kék | AF7BBM 20TP90 HBL 15MBL150AC / DC1508 a 2Kékférfiférfi€47.73
HUBBELL HBL15MGN egypólusú csatlakozó dugó zöld | AF7BBN 20TP91 HBL15MGN150AC / DC1508 a 2Zöldférfiférfi€46.95
HUBBELL HBL15FBK egypólusú csatlakozó aljzat fekete | AF7BBP 20TP92 HBL15FBK150AC / DC1508 a 2Fekete€46.95
HUBBELL HBL15FW egypólusú csatlakozó aljzat fehér | AF7BBQ 20TP93 HBL15FW150AC / DC1508 a 2fehér€46.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL HBL15FBL egypólusú csatlakozóaljzat, kék
€47.73 /Mértékegység