Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL GFPST4C15A WIRING DEVICE-KELLEMS Self-Test Portable GFCI, 1.5 ft Cord Length, 15 A Max. Amps, 120VAC | CR4GEX 793TJ9

HUBBELL GFPST4C15A WIRING DEVICE-KELLEMS Self-Test Portable GFCI, 1.5 ft Cord Length, 15 A Max. Amps, 120VAC

Raktáron
Cikkszám: CR4GEX Model: GFPST4C15AKereszthivatkozás: 793TJ9

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€229.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGFCI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4815
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL GFPST4C15A WIRING DEVICE-KELLEMS Self-Test Portable GFCI, 1.5 ft Cord Length, 15 A Max. Amps, 120VAC
€229.54 /Mértékegység