HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLCU301 vezeték nélküli H-Moss vezérlőegység, 120/277VAC, 60Hz | AH2LQV 29RX13

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLCU301 vezeték nélküli H-Moss vezérlőegység, 120/277 VAC, 60 Hz

Tétel: AH2LQV Modell: WLCU301Kereszthivatkozás: 29RX13

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFenntartásérzékelő vezérlő egység
színekFekete
Mélység4"
Magasság1 7 / 10 "
Feszültség120-277 VAC
Feszültségértékelés24 VDC
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2268
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)10.92
Származási országUS

Termék részletek:

    • Falra szerelt érzékelőkhöz

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságHosszFeszültségSzélességÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CU300A vezeték nélküli H-Moss vezérlőegység, 120/277VAC, 60Hz | AC4APF 2YCJ4 300 AU2-11 / 32 "1.36 "3.69 "120 / 277 VAC2.33 "€136.11
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CU300HD vezérlőegység, 120/277VAC, nagy teljesítményű relé, reteszelő | AF9AMU 29RW74 CU300HD1.75 "1.73 "4"120 / 277 VAC3.4 "€162.56
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CU300M vezeték nélküli H-Moss vezérlőegység, 120/277VAC, 60Hz | AF9AMV 29RW75 300 millió CU2-25 / 64 "1.36 "3.69 "120 / 277 VAC2.33 "€115.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLCU301 vezeték nélküli H-Moss vezérlőegység, 120/277 VAC, 60 Hz