Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CU300HD vezérlőegység, 120/277VAC, nagy teljesítményű relé, reteszelő | AF9AMU 29RW74

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CU300HD vezérlőegység, 120/277 VAC, nagy teljesítményű relé, reteszelő

Raktáron
Tétel: AF9AMU Típus: CU300HDKereszthivatkozás: 29RW74

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€162.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFenntartásérzékelő vezérlő egység
színekFekete
Mélység1.75 "
Frekvencia50 / 60 Hz
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Magasság1.73 "
páratartalom:0%-ról 95%
Hossz4"
AnyagHőre lágyuló
Működési hőmérséklet.32 ° F és 104 ° F között
Tárolási hőmérséklet. Hatótávolság-20 fok F - 150 fok. F
Feszültség120 / 277 VAC
Feszültségértékelés24 VDC
Szélesség3.4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.234
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód8536490075

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Választható Auto-ON / Auto OFF / Manual ON-Auto OFF

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságHosszFeszültségSzélességÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CU300A vezeték nélküli H-Moss vezérlőegység, 120/277VAC, 60Hz | AC4APF 2YCJ4 300 AU2-11 / 32 "1.36 "3.69 "120 / 277 VAC2.33 "€136.11
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CU300M vezeték nélküli H-Moss vezérlőegység, 120/277VAC, 60Hz | AF9AMV 29RW75 300 millió CU2-25 / 64 "1.36 "3.69 "120 / 277 VAC2.33 "€115.77
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLCU301 vezeték nélküli H-Moss vezérlőegység, 120/277VAC, 60Hz | AH2LQV 29RX13 WLCU3014"1 7 / 10 "-120-277 VAC3 / 4 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CU300HD vezérlőegység, 120/277 VAC, nagy teljesítményű relé, reteszelő
€162.56 /Mértékegység