Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS SWP262 Biztonsági Fali Tábla, 2-Gang, 2 Gfci nyílások, Normál méretű, Fehér, Acél | AC9VTP 3KT97

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SWP262 biztonsági fallemez, 2 csoportos, 2 Gfci nyílás, szabványos méretű, fehér, acél

Raktáron
Tétel: AC9VTP Modell: SWP262Kereszthivatkozás: 3KT97

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€158.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStyle Line / GFCI fali lemez
színekfehér
ÉpítésBélyeges
KivágKét díszítő
Végszerelés 1Két díszítő
befejezPor
AnyagAcél, horganyzott
FelszerelésCsavaros rögzítés
A bandák száma2-banda
IrányultságFüggőleges rögzítés
MéretStandard
Vastagság0.55
IdőjárásállóNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)14.99
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8302416080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretszínekÉpítésVastagságKivágbefejezAnyagA bandák számaÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP26 Wallplate, Nylon, 1-Gang, 1 Decorator, Barna | AB2GMM 1LXU3 NP26Standard barnaÖntött0.25Egy díszítőSimaNejlon2-banda-
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP262 Wallplate, Nylon, 2-Gang, 2 Decorator, Barna | AB2GMN 1LXU4 NP262Standard barnaÖntött0.25Két díszítőSimaNejlon2-banda€0.29
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP262GY Tapéta, Nylon, 2-Gang, 2 Dekorátor, Szürke | AB2GMP 1LXU5 NP262GYStandard SzürkeÖntött0.25Két díszítőSimaNejlon2-banda€0.29
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP262I Wallplate, Nylon, 2-Gang, 2 Decorator, Ivory | AB2GMQ 1LXU6 NP262IStandard ElefántcsontÖntött0.25Két díszítőSimaNejlon2-banda-
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP262OW Falilemez 2 Gang Office Fehér | AB2GMR 1LXU7 NP262OWStandard Iroda Fehér---SimaNejlon2€3.15
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP262R Wallplate, Nylon, 2-Gang, 2 Decorator, Red | AB2GMT 1LXU8 NP262RStandard PirosÖntött0.25Két díszítőSimaNejlon2-banda-
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP263 Wallplate, Nylon, 3-Gang, 3 Decorator, Barna | AB2GMV 1LXW1 NP263Standard barnaÖntött0.25Három díszítőSimaNejlon3-banda€0.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SWP262 biztonsági fallemez, 2 csoportos, 2 Gfci nyílás, szabványos méretű, fehér, acél
€158.81 /Mértékegység