HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5262C1BL Straight Receptacle, 15A 125V, 2P - 3W Grounding, Nylon, Blue | CE6QFK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5262C1BL Straight Receptacle, 15A 125V, 2P - 3W Grounding, Nylon, Blue

Tétel: CE6QFK Modell: SNAP5262C1BL
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály
színekKék
ConnectivityCsatlakoztatva
Jelenlegi minősítés15 A
Átmérő BCECsatlakoztatva
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság1.1 "
Hossz3.28 "
AnyagNejlon
Max. HP0.5
NEMA értékelés5-15R
Vezetők száma3 vezetékes földelés
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
Feszültségértékelés125 V
Teljesítmény1875 W
Szélesség1.64 "
Vezetékméret# 12 AWG

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5262C1BL Straight Receptacle, 15A 125V, 2P - 3W Grounding, Nylon, Blue